Referenzen
Spartex:ECCR24A4
Rubix:3383148
Hersteller:0935424
EAN:4043377100122


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m24 |
Produktdetails : DIN935-1 M24 A4 Kronenmutter
Kronenmutter
Kronenmuttern A4 24
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Schlüssel | sw36 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,42 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
189,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m24