Referenzen
Spartex:ECCR10A4
Rubix:544513
Hersteller:0935410
EAN:4043377100054


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m10 |
Produktdetails : DIN935-1 M10 A4 SW17 Kronenmutter
Kronenmutter
Kronenmuttern A4 10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Schlüssel | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,03 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
38,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m10