Referenzen
Spartex:ECCREBAS6A4
Rubix:3383194
Hersteller:093746
EAN:4043377100764


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 937 |
| Für Schrauben | m6 |
Produktdetails : DIN937 M6 A4 Kronenmutter
Kronenmutter
Kronenmuttern, niedrige Form A4 6
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 937 |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Schlüssel | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,81 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
78,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage