Referenzen
Spartex:ECCR8A2
Rubix:164433
Hersteller:093528
EAN:4043377100047


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m8 |
Produktdetails : DIN935-1 M8 A2 Kronenmutter
Kronenmutter
Kronenmuttern A2 8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Schlüssel | sw13 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,76 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
37,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m8