GN6335.5-ES-50-M10-45 Kreuzgriffschraube, Edelstahl
Kreuzgriffschraube Edelstahl Feinguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6335.5-ES-50-M10-45
Rubix:1130888
Hersteller:GN 6335.5-ES-50-M10-45
EAN:4045525884175



Produktdetails : GN6335.5-ES-50-M10-45 Kreuzgriffschraube, Edelstahl
Edelstahl-Kreuzgriffschraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
