GN5341-40-M6 Dreikantgriff, niedrige Form, Kunststoff
Dreikantgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5341-40-M6
Rubix:356840
Hersteller:5341-40-M6
EAN:4045525284135





Produktdetails : GN5341-40-M6 Dreikantgriff, niedrige Form, Kunststoff
Durch die Verwendung von schlagfestem Thermoplast bei Dreikantgriffen GN 5341 erübrigt sich bei der Vierkantausführung eine Metallbuchse.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen