K1221.250810 Konusgriff, feststehend, Duroplast
KONUSGRIFF FESTSTEHEND, DUROPLAST SCHWARZ HOCHGLANZPOLIERT, KOMP:STAHL VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1221.250810
Rubix:2079054
EAN:4059245314997



Dokumente
Produktdetails : K1221.250810 Konusgriff, feststehend, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt. Ausführung: hochglanzpoliert. Bestellbeispiel: K1221.120408
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Durchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std