DIN98-ST-25-E Ballengriff mit Gewindezapfen, drehbar, Stahl

Drehbare Ballengriffe Stahl, Aluminium, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 98-ST-25-E
Rubix:93461
Hersteller:DIN 98-ST-25-E
EAN:4045525419568
DIN98-ST-25-E Drehbarer Ballengriff

Technische Zusammenfassung

Länge75 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN98-ST-25-E Ballengriff mit Gewindezapfen, drehbar, Stahl


Drehbare Ballengriffe DIN 98 Form D werden unmontiert geliefert, d.h. das Griffteil ist lose beigelegt. Dadurch kann das Achsteil getrennt eingepresst bzw. vernietet werden. Durch leichte Schläge mit einem Schonhammer in Achsrichtung wird das Griffteil auf der Achse so befestigt, dass es axial gehalten ist, dabei aber drehbar bleibt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht189 g
Länge75 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
10,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

Material/Verarbeitung