Referenzen
Elesa+Ganter:GN 427.5-12-200
Rubix:362880
Hersteller:GN 427.5-12-200
EAN:4045525558267





Produktdetails : GN427.5-12-200 Bügelgriff, gerade, Edelstahl
Bügelgriffe GN 427.5 werden aus gezogenem Profil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen gefertigt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
