K0274.1208 Flügelgriff, Form:D, Kunststoff
Flügelgriffe mit durchgehendem Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0274.1208
Rubix:1931926
EAN:4059245118502



Dokumente
Produktdetails : K0274.1208 Flügelgriff, Form:D, Kunststoff
Der moderne Novo·Grip Flügelgriff ist für viele das gestalterisch und technisch optimale Resultat für ein absolut "natürliches" Greifen. Er ermöglicht angenehmeres Handling als je zuvor.Werkstoff: Griff Thermoplast. Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griff schwarzgrau. Buchse aus Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0274.1904
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 23 g |
|---|---|
| Länge | 35,6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage