K1017.26312 Kreuzgriff, ähnlich, DIN6335, Form:K, Duroplast
Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form K mit Gewindebuchse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1017.26312
Rubix:1430714
EAN:4059245210558



Dokumente
Produktdetails : K1017.26312 Kreuzgriff, ähnlich, DIN6335, Form:K, Duroplast
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Duroplast PF31, schwarz. Stahlteile aus Edelstahl 1.4301. | AUSFÜHRUNG: hochglanzpoliert, schwarz.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 60 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage