GN590-25-M5-E Rändelmutter, mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Rändelmutter Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 590-25-M5-E
Rubix:793791
Hersteller:590-25-M5-E



Produktdetails : GN590-25-M5-E Rändelmutter, mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Elesa-Rändelmutter
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
