K0278.3506X15 4-Sterngriff, flach, Form:L, Kunststoff
Viersterngriffe flach mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0278.3506X15
Rubix:330986
EAN:4059245120994



Dokumente
Produktdetails : K0278.3506X15 4-Sterngriff, flach, Form:L, Kunststoff
Werkstoff, Ausführung: Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.Hinweis: SYMPA TOUCH Viersterngriffe flach sind in 5 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.
Viersterngriff flach, Form L
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 16 g |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage