GN6336.13-50-M10-30-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-50-M10-30-H
Rubix:1866078
Hersteller:GN 6336.13-50-M10-30-H
EAN:4045525971691



Produktdetails : GN6336.13-50-M10-30-H Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Halteseil
Sternknöpfe GN 6336.13 können verlustsicher mit Hilfe einer Kugelkette oder eines Sicherungskabels an einem Basiselement befestigt werden. Die Sternknöpfe werden montiert geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungskabel).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
