GN425.8-100-NI-SR-B Schalen-Klappgriff mit Federrückstellung des Griffs
Schalen-Klappgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425.8-100-NI-SR-B
Rubix:1129810
Hersteller:GN 425.8-100-NI-SR-B
EAN:4045525914834



Produktdetails : GN425.8-100-NI-SR-B Schalen-Klappgriff mit Federrückstellung des Griffs
Die Schalen-Klappgriffe GN 425.8 werden eingesetzt, wenn der Griff in eingeklapptem Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf. In der Form A wird der Klappgriff durch federbelastete Druckstücke in beiden Endstellungen gehalten. Die Form B hingegen stellt den Klappgriff nach dem Loslassen mittels Federrückstellung immer in die Ausgangsstellung zurück, so dass dieser nicht gegebenenfalls störend hervorsteht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 341 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
