DIN464-M4-20-NI Rändelschraube, hohe Form, Edelstahl
Hohe Rändelschraube Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 464-M4-20-NI
Rubix:793387
Hersteller:DIN 464-M4-20-NI
EAN:4045525254312



Produktdetails : DIN464-M4-20-NI Rändelschraube, hohe Form, Edelstahl
Edelstahl-Rändelschraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
