GN6335.5-AP-40-M8-25 Kreuzgriffschraube Aluminium, Gewindezapfen Edelstahl
Kreuzgriffschraube Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6335.5-AP-40-M8-25
Rubix:1130906
Hersteller:GN 6335.5-AP-40-M8-25
EAN:4045525884236



Produktdetails : GN6335.5-AP-40-M8-25 Kreuzgriffschraube Aluminium, Gewindezapfen Edelstahl
Kreuzgriffschraube, Alu-Griff, Edelstahl-Schraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
