GN6335.9-50-M8 Kreuzgriff mit Spannkraft-Verstärkung, Kunststoff
Kreuzgriff mit Spannkraft-Verstärkung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:6335.9-50-M8
Rubix:96801
Hersteller:6335.9-50-M8
EAN:4045525333376





Produktdetails : GN6335.9-50-M8 Kreuzgriff mit Spannkraft-Verstärkung, Kunststoff
Kreuzgriffe GN 6335.9 haben eine Spannfläche, die über ein Kugellager (Axiallager) mit dem Griff verbunden ist. Dadurch werden folgende Vorteile erzielt: Doppelte Spannkraft durch geringe Flächenreibung, Schonung des zu spannenden Elementes durch eine feststehende Auflagefläche, geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Gewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
