GN565.5-20-160-A-GS Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Edelstahl
Bügelgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 565.5-20-160-A
Rubix:760722
Hersteller:565.5-20-160-A



Produktdetails : GN565.5-20-160-A-GS Bügelgriff, Montage von der Rückseite, Edelstahl
Edelstahl-Bügelgriffe GN 565.5 zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Die Edelstahl-Bügelgriffe (Form A) werden aus gezogenen Profil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
