GN5337.4-32-M6-CR Sterngriff mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Sterngriff verchromt
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.4-32-M6-CR
Rubix:362975
Hersteller:GN 5337.4-32-M6-CR
EAN:4045525567153





Produktdetails : GN5337.4-32-M6-CR Sterngriff mit Edelstahl-Buchse, Kunststoff
Sterngriffe GN 5337.4 haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine "hygienische" Ausführung engegenkommt. Durch die Verchromung haben die Sterngriffe ein metallisches Aussehen, die Oberfläche ist glatt und hart. Dies macht diese Sterngriffe zusätzlich geeignet für ein Umfeld mit hygienischen Anforderungen. Vorteilhaft wirkt sich die Chromschicht auch aus, wenn die Sterngriffe agressiven Medien ausgesetzt sind.Testreihen über die chemische Beständigkeit liegen vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Länge | 22,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
