Referenzen
Elesa+Ganter:GN 424.1-10-96-SW
Rubix:669479
Hersteller:GN 424.1-10-96-SW
EAN:4045525659490





Produktdetails : GN424.1-10-96-SW Bogengriff, schwarz, Stahl
Bogengriffe, Stahl
Anwendungen
Bogengriffe GN 424.1 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn zur Bedienung der Fingerzugriff ausreicht wie z.B. bei leichtgängigen Schwenk- oder Schiebetüren und auch bei Schubfächern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 72 g |
|---|---|
| Länge | 96 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
