GN731.2-DK-5-36-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-DK-5-36-2-SG
Rubix:1866541
Hersteller:731.2-DK-5-36-2-SG
EAN:4045525109254



Produktdetails : GN731.2-DK-5-36-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verschlüsse mit Greifmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die neben dem Verriegelungsmechanismus eine geformte Aussparung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine um 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks in Type DK, bringt den Verriegelungsbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Verriegelungsbolzen in verschiedenen Längen, von denen einige verkrimpt sind, können für das Umklappen montiert werden und eröffnen so ein breites Anwendungsspektrum. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Verriegelungsbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
