K0147.310 Kreuzgriff, DIN6335, Form:C, Grauguss
Kreuzgriffe DIN 6335 aus Grauguss, Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0147.310
Rubix:177533
EAN:4059245041367



Dokumente
Produktdetails : K0147.310 Kreuzgriff, DIN6335, Form:C, Grauguss
Werkstoff: Grauguss GJL 200.Ausführung: gleitgeschliffen. Blank.
Kreuzgriff DIN 6335 aus Grauguss, Form C
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 103 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen