K0170.1105007 Griff, drehbar, GR.1, Duroplast
Griffe drehbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0170.1105007
Rubix:328225
EAN:4059245070718



Dokumente
Produktdetails : K0170.1105007 Griff, drehbar, GR.1, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Achse und Gewindehülse Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank.Ausführung: hochglanzpoliert.Bestellbeispiel: K0170.105007Hinweis: Zur Montage Achse ausschrauben.
Griff drehbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 27 g |
|---|---|
| Länge | 51 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen