Referenzen
Elesa+Ganter:GN 201-30-M10
Rubix:90961
Hersteller:GN 201-30-M10
EAN:4045525079526





Produktdetails : GN201-30-M10 Aufsteckgriff, Kunststoff
Austeckgriffe GN 201 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 an Schalthebeln, Schaltstangen usw. verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
