DIN6335-KU-50-M10-K Kreuzgriff mit Gewindebuchse, Kunststoff
Kreuzgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Ganter:DIN 6335-KU-50-M10-K
Rubix:92760
Hersteller:6335-KU-50-M10-K
EAN:4045525330450





Produktdetails : DIN6335-KU-50-M10-K Kreuzgriff mit Gewindebuchse, Kunststoff
Kreuzgriffe DIN 6335 mit Bohrung H7 sind unter der Norm GN 6335.1 lieferbar. Die Größe 100 ist auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Länge | 32 mm |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
