K0201.136051 Bügelgriff, rund, Aluminium

Bügelgriffe rund

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0201.136051
Rubix:3746234
Hersteller:K0201.136051
EAN:4059245592234
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge146 mm
Material/VerarbeitungAluminium

Dokumente

Produktdetails : K0201.136051 Bügelgriff, rund, Aluminium


Werkstoff: Rundaluminium.Ausführung: Oberfläche mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Bestellbeispiel: K0201.055051Hinweis: Abschlussscheiben sind im Lieferumfang nicht enthalten.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff, rund, Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Länge146 mm
Material/VerarbeitungAluminium
5,84 exkl. MwSt.
/ Stück
6,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

146 mm