GN5337-60-M10-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Sterngriff mit Messing-Buchse, Duroplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337-60-M10-E
Rubix:92051
Hersteller:5337-60-M10-E





Produktdetails : GN5337-60-M10-E Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Sterngriffe GN 5337 erfüllen höchste Qualitätsansprüche: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 77 g |
|---|---|
| Länge | 37 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 60 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
