GN5339-50-M8-OR Dreikantgriff, orange, Kunststoff

Dreikantgriffe, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5339-50-M8-OR
Rubix:103320
Hersteller:GN 5339-50-M8-OR
EAN:4045525283251
GN5339-50-M8-OR Dreikantgriff Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5339-50-M8-OR Dreikantgriff, orange, Kunststoff


Durch die Form der Dreikantgriffe GN 5339 lässt sich ein vergleichsweise großes Drehmoment aufbringen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Länge35 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
2,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge