GN3663-34-M6-16-1 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-34-M6-16-1
Rubix:1862894
Hersteller:3663-34-M6-16-1
EAN:4045525093997



Produktdetails : GN3663-34-M6-16-1 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmomentbegrenzende Knebel-Schrauben GN 3663 werden verwendet, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Wenn im Uhrzeigersinn gedreht wird, löst der drehmomentbegrenzende Mechanismus des gerändelten Knebels ein „Übergreifen“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen notwendige Drehmoment hingegen wird stets zuverlässig übertragen. Nach Abnehmen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- bzw. Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
