Referenzen
Elesa+Ganter:GN 565-20-112-SW
Rubix:92194
Hersteller:GN 565-20-112-SW
EAN:4045525294561





Produktdetails : GN565-20-112-SW Bügelgriff, schwarz, Aluminium
Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 99 g |
|---|---|
| Länge | 112 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
112 mm
