GN3663-34-M6-20-2.2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-34-M6-20-2,2
Rubix:1862900
Hersteller:GN 3663-34-M6-20-2,2
EAN:4045525094055



Produktdetails : GN3663-34-M6-20-2.2 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmomentbegrenzende Rändelschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst die drehmomentbegrenzende Mechanik des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen gewährleistet dies, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Andererseits wird das zum Lösen notwendige Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und dem Lösen der Senkschraube kann ein Gewinde- oder Bohrungseinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
