DIN6335-NI-50-M10-E Kreuzgriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl

Kreuzgriff Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6335-NI-50-M10-E
Rubix:793347
Hersteller:DIN 6335-NI-50-M10-E
EAN:4045525795778
DIN6335-NI-50-M10-E Edelstahl-Kreuzgriff

Technische Zusammenfassung

Länge32 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6335-NI-50-M10-E Kreuzgriff mit Gewinde-Sackloch, Edelstahl


Kreuzgriffe, Edelstahl

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht119 g
Länge32 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser50 mm
Zolltarifcode83024900
10,67 exkl. MwSt.
/ Stück
12,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge