GN528.2-PA-117-SW Bügelgriff für Senkschrauben, schwarz, Kunststoff
Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 528.2-PA-117-SW
Rubix:91965
Hersteller:528.2-PA-117-SW




Produktdetails : GN528.2-PA-117-SW Bügelgriff für Senkschrauben, schwarz, Kunststoff
Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Länge | 117 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
