K0232.20902 Profilgriff, Form:B, Aluminium
Profilgriffe, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0232.20902
Rubix:517381
EAN:4059245128273



Dokumente
Produktdetails : K0232.20902 Profilgriff, Form:B, Aluminium
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060.Ausführung: Profilaluminium gleitgeschliffen, mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.Hinweis: Beliebige andere Längen.Montage: Von der Rückseite.
Leistenprofilgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 841 g |
|---|---|
| Länge | 105 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage