• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.084)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(906)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Schneider
    6. Schneider
    7. 8112200500 AuflagenleistenreinigerTru Tool TSC 200

    8112200500 AuflagenleistenreinigerTru Tool TSC 200

    Schneider Trumpf

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Trumpf:2816095
    Rubix:3620404
    Hersteller:2816095
    EAN:7630126743517
    brand logo

    Produktdetails : 8112200500 AuflagenleistenreinigerTru Tool TSC 200


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    5.118,98 € exkl. MwSt.
    / Stück
    6.091,59 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    9553200200 Kraft-Seitenschneider VDE verchromt 200mm9533390200 Kraft-Seitenschneider verchromt mit MK-Griffen 200mm9531440200 Vornschneider 6801 200mm9552930160 Seitenschneider DIN5238B mit 2-Komponenten-Griffen 160mm9552930125 Seitenschneider verchromt mit 2-Komponenten-Griffen 125mm9553170200 Kraft-Seitenschneider DIN5238A mit 2-K.-Griffen 200mm9532190180 Seitenschneider 7001 poliert 180mm9552930140 Seitenschneider DIN5238B mit 2-Komponenten-Griffen 140mm9553150160 Kraft-Seitenschneider poliert mit 2-K.-Griffen 160mm9533090200 Kraft-Seitenschneider 7401 poliert 200mm8112200510 Reinigungswerkzeug 22,0 -2,9 mm 2 er Set8112200515 Reinigungswerkzeug 3mm für Leistendicke 3-4 mm 2 er Set9531740200 Bolzen-Vornschneider 200mm mit Kunststoffgriff9553140160 Kraft-Seitenschneider poliert tauchisoliert 160mm9744480600 Scheibenschneider mit 2 Messern 600mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap