9523340140 Seitenschneider VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 140mm
Seitenschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:53050140, 9523340140
Rubix:1039227
Hersteller:9523340140
Produktdetails : 9523340140 Seitenschneider VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 140mm
Seitenschneider VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 140mm KNIPEX
VDE-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Vanadium-Elektrostahl. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.
VDE-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Vanadium-Elektrostahl. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

