9553150160 Kraft-Seitenschneider poliert mit 2-K.-Griffen 160mm
Kraftseitenschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:53150160, 9553150160
Rubix:1558574
Hersteller:53150160
EAN:4317784345453
Produktdetails : 9553150160 Kraft-Seitenschneider poliert mit 2-K.-Griffen 160mm
Kraft-Seitenschneider poliert mit 2-Komponenten-Griffen 160mm FORMAT
Kraft-Seitenschneider, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Sonderstahl. 25 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge.
Kraft-Seitenschneider, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Sonderstahl. 25 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

