9532340160 Seitenschneider poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm
Seitenschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:53000160, 9532340160
Rubix:1039150
Hersteller:9532340160
Produktdetails : 9532340160 Seitenschneider poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm
Seitenschneider poliert mit Mehrkomponenten-Griffen 160mm KNIPEX
Seitenschneider, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Vanadium-Elektrostahl. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen.
Seitenschneider, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Aus Vanadium-Elektrostahl. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std