99 14 300 Kraft-Monierzange

Kraft-Monierzange

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:99 14 300
Rubix:1031289
EAN:4003773028116
99 14 300 Kraft-Monierzange

Technische Zusammenfassung

Schnittleistung3,8 mm
Länge300 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 99 14 300 Kraft-Monierzange


Diese russische Kraft-Monierzange von Knipex mit hoher Übersetzung ist für das Binden und Schneiden von Bewehrungsdraht konzipiert. Ihre besonders schlanke Geometrie und das kraftübersetzende Gelenk ermöglichen ein ermüdungsarmes Arbeiten, auch beim Verbinden von unteren Bewehrungen.

Eigenschaften:
Die Zange ermöglicht das Fixieren von Betonstahl mit Bindedraht aus der Rolle sowie das Schneiden des Drahts in einem Arbeitsgang. Das Gelenk optimiert die Kraftübertragung und reduziert dadurch die Ermüdung selbst bei dickerem Bindedraht. Die schlanke Form erleichtert den Zugang zu tieferliegenden Bewehrungsbereichen und unterstützt eine präzise Positionierung. Die gehärteten Schneiden erhöhen die Standzeit, während die Stoßdämpfung Sehnen und Muskeln beim Schneiden entlastet. Im Vergleich zu klassischen russischen Zangen gleicher Größe verringert diese Zange den Kraftaufwand um ca. 25 %.

Spezifikationen:
• Zange: verzinkt, verchromt
• Kopfbreite: 25,0 mm
• Schneidenhärte: ca. 61 HRC

- 99 14 250
• Abmessungen: 250 × 47 × 25 mm
• Gewicht: 350 g
• Schneidleistung harter Stahldraht: Durchmesser 1,8 mm
• Schneidleistung mittelharter Stahldraht: Durchmesser 3,3 mm

- 99 14 300
• Abmessungen: 300 × 50 × 25 mm
• Gewicht: 505 g
• Schneidleistung harter Stahldraht: Durchmesser 2,0 mm
• Schneidleistung mittelharter Stahldraht: Durchmesser 3,8 mm

Normen:
• DIN ISO 9242: Referenznorm zur Festlegung der technischen Eigenschaften von Monierzangen für Bindeanwendungen
• REACH-konform: garantiert das Nichtvorhandensein von SVHC-Stoffen in der Produktzusammensetzung

Stärken

• Binden und Schneiden des Drahts in einem Arbeitsgang mit einer Kraftreduzierung von ca. 25 % im Vergleich zu klassischen Monierzangen gleicher Größe
• Vereinfachter Zugang zu unteren Bewehrungen dank schlanker Geometrie
• Erhöhter Bedienkomfort durch Stoßdämpfung beim Schneiden
• Zuverlässige, gehärtete Schneiden für dauerhaft hohe Schnittqualität

Anwendungen

Diese Zange ist für Bewehrungs- und Betonbauarbeiten auf der Baustelle vorgesehen. Sie wird in der Bewehrungstechnik eingesetzt, um Stäbe in tieferliegenden oder beengten Bereichen zu verbinden, auch bei wiederholten Montagearbeiten. Fachkräfte im Bauwesen, im Rohbau, im Betonbau sowie in der Fertigteilproduktion nutzen dieses Werkzeug, um Bewehrungen mit Draht sicher zu fixieren und Schneidarbeiten effizient auszuführen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)300x90x23 mm
Schnittleistung3,8 mm
Länge300 mm
Gewicht505 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
30,02 exkl. MwSt.
/ Stück
35,72 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std