9552150160 Radiozange DIN5236A gerade mit 2-Komponenten-Griffen 160mm
Radiozange
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:52150160, 9552150160
Rubix:1558530
Hersteller:9552150160
EAN:4317784098939
Produktdetails : 9552150160 Radiozange DIN5236A gerade mit 2-Komponenten-Griffen 160mm
Radiozange DIN5236A gerade mit 2-Komponenten-Griffen 160mm FORMAT
Radiozange, gerade Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Spezial-Werkzeugstahl.
Radiozange, gerade Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik. Aus Spezial-Werkzeugstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std