Referenzen
Rubix-DE:51670160, 9527540160
Rubix:1093226
Hersteller:9527540160
Produktdetails : 9527540160 Langbeckzange Form1 flach VDE 160mm
Langbeckzange Form1 flachVDE 160mm KNIPEX
VDE-Langbeckzange Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl. Mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.
VDE-Langbeckzange Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl. Mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std