9538340021 Seitenschneider Elektronik Form7 115mm
Elektr.-Seitenschneider
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:53380021, 9538340021
Rubix:1039299
Hersteller:9538340021
Produktdetails : 9538340021 Seitenschneider Elektronik Form7 115mm
Seitenschneider Elektronik Form7 115mm KNIPEX
Elektronik-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Kugellager-Chromstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf spiegelpoliert, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.
Elektronik-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Kugellager-Chromstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf spiegelpoliert, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std