9525590180 Kraft-Kombinationszange verchromt mit MK-Griffen 180mm
Kraft-Kombizange
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:51610180, 9525590180
Rubix:1039202
Hersteller:9525590180
Produktdetails : 9525590180 Kraft-Kombinationszange verchromt mit MK-Griffen 180mm
Kraft-Kombinationszange verchromt mit Mehrkomponenten-Griffen 180mm KNIPEX
Kraft-Kombizange Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 HRC) und mit hoher Kraftverstärkung, 35 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer normalen Kombizange gleicher Länge, somit für alle Drähte, auch Pianodraht und härteste Dauerbeanspruchung geeignet. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Kraft-Kombizange Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 HRC) und mit hoher Kraftverstärkung, 35 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer normalen Kombizange gleicher Länge, somit für alle Drähte, auch Pianodraht und härteste Dauerbeanspruchung geeignet. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

