9522140250 Kraft-Monierzange vernickelt 250mm
Kraft-Monierzange
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:99 14 250
Rubix:1039229
EAN:4003773071419





Dokumente
Produktdetails : 9522140250 Kraft-Monierzange vernickelt 250mm
Diese russische Kraft-Monierzange von Knipex mit hoher Übersetzung ist für das Binden und Schneiden von Bewehrungsdraht konzipiert. Ihre besonders schlanke Geometrie und das kraftübersetzende Gelenk ermöglichen ein ermüdungsarmes Arbeiten, auch beim Verbinden von unteren Bewehrungen.
Eigenschaften:
Die Zange ermöglicht das Fixieren von Betonstahl mit Bindedraht aus der Rolle sowie das Schneiden des Drahts in einem Arbeitsgang. Das Gelenk optimiert die Kraftübertragung und reduziert dadurch die Ermüdung selbst bei dickerem Bindedraht. Die schlanke Form erleichtert den Zugang zu tieferliegenden Bewehrungsbereichen und unterstützt eine präzise Positionierung. Die gehärteten Schneiden erhöhen die Standzeit, während die Stoßdämpfung Sehnen und Muskeln beim Schneiden entlastet. Im Vergleich zu klassischen russischen Zangen gleicher Größe verringert diese Zange den Kraftaufwand um ca. 25 %.
Spezifikationen:
• Zange: verzinkt, verchromt
• Kopfbreite: 25,0 mm
• Schneidenhärte: ca. 61 HRC
- 99 14 250
• Abmessungen: 250 × 47 × 25 mm
• Gewicht: 350 g
• Schneidleistung harter Stahldraht: Durchmesser 1,8 mm
• Schneidleistung mittelharter Stahldraht: Durchmesser 3,3 mm
- 99 14 300
• Abmessungen: 300 × 50 × 25 mm
• Gewicht: 505 g
• Schneidleistung harter Stahldraht: Durchmesser 2,0 mm
• Schneidleistung mittelharter Stahldraht: Durchmesser 3,8 mm
Normen:
• DIN ISO 9242: Referenznorm zur Festlegung der technischen Eigenschaften von Monierzangen für Bindeanwendungen
• REACH-konform: garantiert das Nichtvorhandensein von SVHC-Stoffen in der Produktzusammensetzung
Eigenschaften:
Die Zange ermöglicht das Fixieren von Betonstahl mit Bindedraht aus der Rolle sowie das Schneiden des Drahts in einem Arbeitsgang. Das Gelenk optimiert die Kraftübertragung und reduziert dadurch die Ermüdung selbst bei dickerem Bindedraht. Die schlanke Form erleichtert den Zugang zu tieferliegenden Bewehrungsbereichen und unterstützt eine präzise Positionierung. Die gehärteten Schneiden erhöhen die Standzeit, während die Stoßdämpfung Sehnen und Muskeln beim Schneiden entlastet. Im Vergleich zu klassischen russischen Zangen gleicher Größe verringert diese Zange den Kraftaufwand um ca. 25 %.
Spezifikationen:
• Zange: verzinkt, verchromt
• Kopfbreite: 25,0 mm
• Schneidenhärte: ca. 61 HRC
- 99 14 250
• Abmessungen: 250 × 47 × 25 mm
• Gewicht: 350 g
• Schneidleistung harter Stahldraht: Durchmesser 1,8 mm
• Schneidleistung mittelharter Stahldraht: Durchmesser 3,3 mm
- 99 14 300
• Abmessungen: 300 × 50 × 25 mm
• Gewicht: 505 g
• Schneidleistung harter Stahldraht: Durchmesser 2,0 mm
• Schneidleistung mittelharter Stahldraht: Durchmesser 3,8 mm
Normen:
• DIN ISO 9242: Referenznorm zur Festlegung der technischen Eigenschaften von Monierzangen für Bindeanwendungen
• REACH-konform: garantiert das Nichtvorhandensein von SVHC-Stoffen in der Produktzusammensetzung
Stärken
• Binden und Schneiden des Drahts in einem Arbeitsgang mit einer Kraftreduzierung von ca. 25 % im Vergleich zu klassischen Monierzangen gleicher Größe
• Vereinfachter Zugang zu unteren Bewehrungen dank schlanker Geometrie
• Erhöhter Bedienkomfort durch Stoßdämpfung beim Schneiden
• Zuverlässige, gehärtete Schneiden für dauerhaft hohe Schnittqualität
• Vereinfachter Zugang zu unteren Bewehrungen dank schlanker Geometrie
• Erhöhter Bedienkomfort durch Stoßdämpfung beim Schneiden
• Zuverlässige, gehärtete Schneiden für dauerhaft hohe Schnittqualität
Anwendungen
Diese Zange ist für Bewehrungs- und Betonbauarbeiten auf der Baustelle vorgesehen. Sie wird in der Bewehrungstechnik eingesetzt, um Stäbe in tieferliegenden oder beengten Bereichen zu verbinden, auch bei wiederholten Montagearbeiten. Fachkräfte im Bauwesen, im Rohbau, im Betonbau sowie in der Fertigteilproduktion nutzen dieses Werkzeug, um Bewehrungen mit Draht sicher zu fixieren und Schneidarbeiten effizient auszuführen.
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 3,3 mm |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Schenkel | glänzend verzinkt |
| Gewicht | 350 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std