KQ2L12-G03A Steckverbindung

KQ2 One-Touch-Steckrohrbogen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KQ2L12-G03A
Rubix:2173470
Hersteller:01157905
EAN:3618036055535
KQ2L12-G03A Steckverbindung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffweiches nylon
Anschluss 1r 3/8;rc 3/8
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KQ2L12-G03A Steckverbindung


Eine Dichtung aus Edelstahlblech, die beidseitig mit laminiertem NBR überzogen ist, sitzt auf dem Innengewinde für eine perfekte Dichtungskonstruktion, unabhängig von den Abweichungen in der Toleranz. Das Außengewinde für Rohrleitungen reduziert die Arbeitsstunden beträchtlich. Geeignet für den Einsatz mit Anschlussgewinden gemäß ISO1179 und ISO16030.
KQ2L, Steckverbindung weiß - Einschraubwinkel

Stärken

Nimmt Schläuche aus Nylon und Urethan auf
Eignet sich sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen
Mit dem Entriegelungsring können Schläuche einfach entfernt werden, ohne dass sie beschädigt werden

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25 g
Werkstoffweiches nylon
Anschluss 1r 3/8;rc 3/8
Profilkq2
Anschluss 212
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,22 exkl. MwSt.
/ Stück
8,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage