KPGL08-02 Steckverbindung für Reinraum (10 Stk Pro Set)

KPGH Clean One-Touch-Stecker

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KPGL08-02
Rubix:2175256
Hersteller:KPGL08-02
EAN:3618036072365
KPGL08-02 Steckverbindung für Reinraum (10 Stk Pro Set)
Technische Zusammenfassung
Werkstoffmessing
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KPGL08-02 Steckverbindung für Reinraum (10 Stk Pro Set)


Bei der Serie KP handelt es sich um One-Touch-Armaturen für Reinraum-Abblasanlagen und Antriebsluftsysteme. Die KP-Serie ist völlig ölfrei und die Bereiche mit Flüssigkeitskontakt sind nicht metallisch. Die Teile werden in einem Reinraum gereinigt, montiert und doppelt verpackt. Die Kunststoffteile der One-Touch-Serie KPQ/KPG (für Luftleitungen in Antriebssystemen) bestehen aus Polypropylen.
KPQL/KPGL, Steckverbindung, Reinraum - Einschraubwinkel, Steckverbindung mit Außengewinde

Stärken

Saubere One-Touch-Anschlüsse
Für Luftleitungen im Antriebssystem

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21 g
Werkstoffmessing
Anschluss 28
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,92 exkl. MwSt.
/ Stück
15,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen