KPE-32 Feststelleinheit

KPE Feststelleinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KPE-32
Rubix:428470
Hersteller:178470
EAN:4052568144302
KPE-32 Feststelleinheit

Technische Zusammenfassung

Typfeststelleinheit
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KPE-32 Feststelleinheit


Feststelleinheit KPE-32 Einbaulage=beliebig, Klemmart mit Wirkrichtung=(* beidseitig, * Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft), Konstruktiver Aufbau=Kippscheiben, Varianten=einseitige Kolbenstange, Betriebsdruck=<= 10 bar
Feststelleinheit KPE-32 Einbaulage=beliebig, Klemmart mit Wirkrichtung=(* beidseitig, * Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft), Konstruktiver Aufbau=Kippscheiben, Varianten=einseitige Kolbenstange, Betriebsdruck=<= 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Typfeststelleinheit
Zolltarifcode84819000
1.873,35 exkl. MwSt.
/ Stück
2.229,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage