255.G6 Koerner mit Handgriff Spitze 6 mm

Körner mit Griff Antrieb 6mm L185mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:255.G6
Rubix:1568524
EAN:3148511604540
255.G6 Körner mit Griff Antrieb 6mm L185mm

Technische Zusammenfassung

Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Schaftdurchmesser6 mm
Gesamtlänge185 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 255.G6 Koerner mit Handgriff Spitze 6 mm


Körner mit Handgriff Ø Spitze 2,5 mm

Produktstärken:
Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet
Spitze auf 57 - 60 HRc gehärtet
Körner mit Griff Antrieb 6mm L185mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Verpackungsmaße (L x B x H)190x20x20 mm
Gewicht der Verpackung106 g
Material des Körpersnichtmetallische und andere materialien
Schaftdurchmesser6 mm
Gesamtlänge185 mm
Zolltarifcode82055980
13,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage