255.G8SLS Koerner mit Handgriff SLS 8mm
255.GSLS - Ummantelte Zeiger - SLS
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:255.G8SLS
Rubix:3715087
EAN:3662424051609

Produktdetails : 255.G8SLS Koerner mit Handgriff SLS 8mm
Koerner mit Handgriff SLS 6mm
Produktstärken:
Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
Die von FACOM gewählte und getestete Lösung "drehendes" aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet
Spitze auf 57 - 60 HRc gehärtet
Produktstärken:
Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
Die von FACOM gewählte und getestete Lösung "drehendes" aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet
Spitze auf 57 - 60 HRc gehärtet
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Gesamtlänge | 185 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage